大阪魂
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(15個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M20
M3
M4
M5
M6
M8
M16
M20
長さ(mm)
90
90
90
85
95
100
8
10
50
12
40
45
15
16
20
25
30
35
55
65
70
75
60
80
ねじピッチ
2.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
2
2.5
全110種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
43648071
品番
M20×90
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
90
ねじピッチ
2.5
寸法t(mm)
5.6
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
13.72
寸法W(mm)
2.2
頭部形状
六角穴付き皿
寸法b(mm)
52
寸法K(mm)
10.16
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
40.32
寸法ds(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。