曜日別特売
2PB-7 半田付用スペーサー MAC8(マックエイト) 43648913

半田付用スペーサー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
寸法L(mm)7
寸法A(mm)5
寸法B(mm)4
内容量1袋(100個)注文コード43648913品番2PB-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

片側半田付するタイプのスペーサーです
電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法L(mm)7寸法A(mm)5定格電流(A)20寸法B(mm)4寸法C(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)2.0(+0.1/ -0)TH穴、5以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする