曜日別特売
M16×80 六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43649121

六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)80
80
90
100
85
95
8
6
10
12
40
45
15
16
20
25
30
50
35
55
60
65
70
75
ねじピッチ2
内容量1箱(20個)注文コード43649121品番M16×80
販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ねじの呼びM16長さ(mm)80材質ねじピッチ2寸法t(mm)4.8寸法r(mm)0.6寸法S(mm)10表面処理3価ブラック寸法e(mm)11.43寸法W(mm)2.2頭部形状六角穴付き皿寸法b(mm)44寸法K(mm)8.8穴の形状六角穴寸法dk(mm)33.6寸法ds(mm)16ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4549:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする