曜日別特売
M20×40 六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43649182

六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(30個)
ねじの呼びM20
長さ(mm)40
40
45
35
8
6
10
12
15
16
20
25
30
50
55
60
65
70
75
80
90
100
85
95
ねじピッチ2.5
内容量1箱(30個)注文コード43649182品番M20×40
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM20長さ(mm)40材質ねじピッチ2.5寸法t(mm)5.6寸法r(mm)0.8寸法S(mm)12表面処理3価ブラック寸法e(mm)13.72寸法W(mm)2.2頭部形状六角穴付き皿寸法b(mm)52寸法K(mm)10.16穴の形状六角穴寸法dk(mm)40.32寸法ds(mm)20ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4549:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする