MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
3回路用ジャンプソケット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
43650383
品番
3JS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
3回路を同時にショートできるソケットです。
WLT-1、HWT、HWTSに適合します。
材質
樹脂部:PBT白色(UL94V-0)、コンタクト部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
3
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.64□、P=2.54
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
70以上