MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の その他スペーサー
90°LED用スペーサー(3本足タイプ)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
43650435
品番
3LZ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。
LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
高さは2〜10mmまであります。
LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
材質
PPS樹脂黒色(UL94V-0)
仕様
リフロー可
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法H(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合LED
3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5
□
、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6
□
以下