半田付用スペーサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 43651169 品番 3PB-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

片側半田付するタイプのスペーサーです
電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です

材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 寸法L(mm)11 寸法A(mm)7 定格電流(A)30 寸法B(mm)5.5 寸法C(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM3 推奨ランド径(Φmm)3.0+0.1-0TH穴、6.5以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする