MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の 丸型
プリント板用スペーサー丸型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
5
注文コード
43653278
品番
4BP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法L(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応