日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
フランジソケット (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43654685
品番
M10×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
25
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法F(mm)
18
寸法S(mm)
8
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
9.149
寸法C(mm)
2
寸法W(mm)
21
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
26
寸法K(mm)
10
寸法dk(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目