日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
フランジソケット (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
43654737
品番
M12×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
40
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法F(mm)
20.5
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
11.429
寸法C(mm)
2.5
寸法W(mm)
24
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
30
寸法K(mm)
12
寸法dk(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目