日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
フランジソケット (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43654877
品番
M6×22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
22
材質
鉄
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法F(mm)
10.7
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
5.723
寸法C(mm)
1.6
寸法W(mm)
12.5
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
6
寸法dk(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目