20KPD04ZM-V 渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ 43655799 20KPD04ZM-V 渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ 43655799 20KPD04ZM-V 渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ 43655799 20KPD04ZM-V 渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ 43655799

渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)AC200〜400級 10定格 吸込口径(Φmm)20 出力(kW)0.56 注文コード43655799 品番20KPD04ZM-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・吸込口径・出力など30種類から選べます 他の種類を見る

小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ

用途
一般産業用
冷温水循環用
各種機械取付用
仕様(モータ) 多電圧全閉外扇屋内 出力(kW)0.56 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC200〜400級 10定格 接続方式ねじ込み式 吐出口径20(L/min) 材質(パッキン)SiC/カーボン/FKM 吸込口径(Φmm)20
注意
【返品について】
※商品の返品・交換には応じられません。(メーカー原因の初期不良を除く)
※初期不良かどうかはメーカーにて製品確認後の判断となります。
※メーカー原因の初期不良は、商品到着日から7日間以内に付きましては交換もしくは修理にて対応をいたします。ただし、不良の原因が利用者にあると認められた場合は有償の交換もしくは修理となります。
【販売数量について】
※一度にご注文できるのは原則10個までとなります。但し3個以上のご注文は出荷日数がかかる場合がございます。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
【納期について】
※天候不順・配送業者の都合・その他何らかの外的理由により遅延する場合は、メーカーは責任を負いません。
【納品について】
※製品によって、大型トラックの入れない場所、駐車スペースのない場所への配達ができない場合はお客様にトラックまでお引き取りをお願いする場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは致しませんのでご了承ください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

渦流タービンポンプ【概要】|株式会社ニクニ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43655799 20KPD04ZM-V 19287016 20KPD04ZM4-V 渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ 渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ 1台 399,800 税込439,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする