MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
傾斜型ソケット用ガイド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43657033
品番
AAG-0.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
子基板に重たい物をのせる場合、大型基板を使用する場合に御利用下さい。
傾斜型ソケットに入れやすくする場合にも御利用下さい。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅、ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法A(mm)
0.7
板厚(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
1.6