MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
プリント基板垂直取付台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43657259
品番
AG-0.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
本製品はプリント基板に垂直にプリント基板を取付ける時にサポートさせる為の取付台です。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法A(mm)
0.7
適合プリント基板厚さ(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応