VPA4250-03-F V Series(VPA4250) SMC 43657373 VPA4250-03-F V Series(VPA4250) SMC 43657373

V Series(VPA4250)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43657373 品番 VPA4250-03-F
参考基準価格(税別)¥22,220 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ねじの種類(F)G 管接続口径(03)3/8(10A) 切換方式(2)2位置ダブルパイロット 配管形式(0)横配管 ボディサイズ(5)3/4基準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする