VPA4250-10-N V Series(VPA4250) SMC 43657407 VPA4250-10-N V Series(VPA4250) SMC 43657407

V Series(VPA4250)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43657407 品番 VPA4250-10-N
参考基準価格(税別)¥25,190 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの種類(N)NPT 管接続口径(10)1(25A) 切換方式(2)2位置ダブルパイロット 配管形式(0)横配管 ボディサイズ(5)3/4基準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする