VPA4350-04-T V Series(VPA4350) SMC 43657477 VPA4350-04-T V Series(VPA4350) SMC 43657477

V Series(VPA4350)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43657477 品番 VPA4350-04-T
参考基準価格(税別)¥42,350 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ねじの種類(T)NPTF 管接続口径(04)1/2(15A) 切換方式(3)3位置クローズドセンタ 配管形式(0)横配管 ボディサイズ(5)3/4基準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする