SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
V Series(VPA4450)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43657574
品番
VPA4450-10-N
参考基準価格(税別)
¥44,880
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(N)NPT
管接続口径
(10)1(25A)
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
配管形式
(0)横配管
ボディサイズ
(5)3/4基準
CADデータダウンロード