ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の 間接照明器具
間接シャーシライト/単体タイプ 20W形×1灯用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43658224
品番
ERK9431N【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,390
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
L:600タイプ
器具・セット
器具のみ
灯数
1
適合モジュール
RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB