LR-091【ワケあり】 リンクフレーム三角シリーズ リンテック21 43658556 LR-091【ワケあり】 リンクフレーム三角シリーズ リンテック21 43658556

リンクフレーム三角シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43658556 品番LR-091【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥18,9003,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

什器を壁や床に接着固定せずに什器の天板に載せるだけの簡単設置です。
高さは可変範囲内で調整可能です。
保守不要で、安定した効果を発揮します。
空調や採光、監視カメラを遮る問題もありません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種別つっかえ棒 用途什器の固定、地震による転倒防止 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様耐震度/6強 寸法(mm)314×380×60〜770 構成3本の柱、天板・底辺ともに三角形のフレームセット:1個 過負荷耐量300kg 使用環境温度(℃)0〜40 質量(g/個)2.5 可動範囲(mm)530〜770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする