※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
レギュレター 屋外シリーズ RW□000-W
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
流れ方向
標準流れ(左→右)
注文コード
43658705
品番
RW4000-10-W-GW49P【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥31,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,900
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・流れ方向
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
圧力計
圧力計(GW49D-6-P10)
リリーフ
リリーフ機構付
接続口径
Rc3/8
流れ方向
標準流れ(左→右)
ねじの種類
Rc
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。