※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの ロッドレスシリンダ
コガネイの マグネット式
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43658845
品番
MRGH25X400-ZG553B2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥76,670
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥69,900
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ径Φ6〜40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
シリンダー径(Φmm)
25
ストローク(mm)
400
作動方式
複動形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。