MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
プリント基板用ストッパー取付台
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法H(mm)
15
注文コード
43659054
品番
AXE-15-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板用蝶番(AXCシリーズ)と一緒に使用してプリント基板を固定できます。
取付側には、M3と3.2Φあります。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅
仕上
ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法H(mm)
15
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
3
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)