用途プロユース建築現場記録用
セット内容タイムラプスカメラTLC2000×1台、拡張バッテリー防水ハウジング(ATH2000)×1台、高耐久クランプスタンド(ACC1000)×1台、カメラエクステンダーキットAFB1000×1本
材質ポリカーボネート/ABS、ステンレス、アルミニウム、メタル
幅(mm)60
高さ(mm)70.6
質量(g)1722
奥行(mm)42.4
電源単3乾電池2本/DCIN5V1A(USB-C給電)
解像度1080P
使用環境温度(℃)0〜45
防塵防水性能IPX5
画面サイズ2インチ
録画方式AVI(コマ撮り)/JPG(静止画)