MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ソフトプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43659465
品番
BJ-2-1-G 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
電源、信号用のチェックに利用できるプラグです。
相手側はBF-2-13、BM-2-11を使用して下さい。
材質
本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上
ニッケル下地金メッキ
色
赤
取付方式
半田
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(相手BF-2-13、BM-2-11)
絶縁耐圧
BF-2-13、BM-2-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)