MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
絶縁用ブッシュ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43660786
品番
BSF-2-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
適合ねじ
M2.6
材質
アセタールコポリマー(UL94HB)
寸法E(mm)
1.1
寸法C(Φmm)
2.6
寸法B(Φmm)
3.6
寸法A(Φmm)
6
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法D(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応