絶縁用ブッシュ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 43660795 品番 BSF-3-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。

適合ねじM3 材質アセタールコポリマー(UL94HB) 寸法E(mm)1.4 寸法C(Φmm)3 寸法B(Φmm)4 寸法A(Φmm)7 使用温度範囲(℃)-40〜+85 寸法D(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする