MAC8(マックエイト)
ハイブリットIC用端子 1.27mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43661477
品番
CB-3-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板にはさみ込むタイプの端子です。
1.27mmピッチでリール状になっておりますので取付け後、切り離して下さい。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)
1.1
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
1.3
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応