MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
接点用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43662974
品番
CE-3-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
プリント基板に取付けて電気的接点として御利用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法A(mm)
2
定格電流(A)
10
寸法B(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応