MAC8(マックエイト)
ハイブリッドIC用端子
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43663184
品番
CH-5-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法H(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6