MAC8(マックエイト)
熱取り虫
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43663708
品番
CLB-10-3-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法D
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板の熱をシャーシーに逃がす為のピンです。
熱を伝えやすくする為、放熱ゲルシート(CLSシリーズ)を用意しています。
接点等にも使用できます。
プリント基板板厚1.0t、1.6tを用意しています。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)
3
寸法D(mm)
2.5
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
1
取付穴径(Φmm)
3.1ΦTH5Φランド
RoHS指令(10物質対応)
対応