MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の 六角
プリント板用スペーサー六角型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43664417
品番
CQ-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
全て樹脂で出来ているスペーサーです
材質
特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法L(mm)
10
締付トルク
2.5kGF-Cm以下
RoHS指令(10物質対応)
対応