曜日別特売
GX-FORCE 03 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX-FORCE 03 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664576
GX-FORCE 03 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664576
GX-FORCE 03 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664576
GX-FORCE 03 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664576

携帯型マルチガス検知器GX-Force

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個検知対象ガス可燃性ガス(イソブタン)・酸素・一酸化炭素(水素干渉低減仕様)注文コード43664576品番GX-FORCE 03
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。

用途可燃性ガスの爆発防止管理/酸欠管理/一酸化炭素中毒防止管理仕様(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持質量(g)約280使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと)電源リチウムイオン電池表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)探知・警報方式(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示連続使用時間約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時)保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)通信方式データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C)表示範囲0-100%LEL(可燃性ガス)0.0-40.0%(酸素)0-2000ppm(一酸化炭素)0.0-200.0ppm吸引流量0.35L/min 以上防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)表示内容時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)警報設定値(可燃性ガス)1st 10%LEL/2nd 50%LEL/3rd 50%LEL(酸素)L 19.5%/LL 18.0%/H 25.0%(一酸化炭素)1st 25ppm/2nd 50ppm/3rd 50ppmRoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス可燃性ガス(イソブタン)・酸素・一酸化炭素(水素干渉低減仕様)各種認証JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206警報種類(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動サンプリング方式吸引式自己診断機能システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常使用湿度範囲(%RH)0-95(結露無きこと)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする