MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の その他スペーサー
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
5
注文コード
43666709
品番
EM-5-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
材質
ベークライト
色
茶
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
寸法L(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43666709
EM-5-A
00019242
EM-5-A
プリント板用スペーサー中空型(EMシリーズ)
MAC8(マックエイト)
1袋(100個)
¥
1,964
税込
¥
2,160
注文コードが変更になりました