MAC8(マックエイト)
ネジ取付用フッ素端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
43667734
品番
FN-1-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
シャーシー等にネジで取付け、電線を経由したり、部品を取付ける時に御利用下さい。
上部の金属部と下線の金属部はフッ素で電気的に絶縁されています。
材質
金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
仕上
上部:ニッケル下地スズメッキ、下部:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
2000(AC,DC1分間)