※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2101)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(4) AC220 (50/60 Hz)
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
注文コード
43668047
品番
VQ2101-41
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
コイル電圧(V)
(4) AC220 (50/60 Hz)
保護構造
(-) なし
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード