平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付

(87件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6セット) 注文コード 43668135 品番 -
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
タイプオス・メス 適合電線AV(S)0.5〜2.0sq 用途配線コードの接続に。 適合DC12V・DC24V
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

平型端子 オス&メス セット スリーブ付.
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43668135
2025-11-10
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

オートバイのホーンの端子の補修に使いました
お安く手に入り満足しています

2025-01-15
用途:
三菱車のホーンに使用
教育・研究機関

軽自動車はシングルホーンなのでダブルに増設しました。三菱車(三菱自工)のホーンに使用しました。車体側のホーン配線のメスに繋ぎ2股に分岐させ、三菱純正ホーンのhighとlowに取付けました。三菱車や日産車はトヨタ系やホンダ系と違ってこちらの平型端子で対応できます。

2024-12-16
用途:
ホーン増設に使用
その他業種

バイクにモモタロウ印のホーンを取り付け&車にホーン増設に使用しました。
緩みなども無く問題なく取り付け出来ました。
少量から手に入るので、助かります。

2025-06-04
用途:
バイク整備
建設業・工事業

バイク整備に購入しました。安いのに物はしっかりしています。安心のモノタロウブランド商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
43668135
2024-08-02
用途:
トラック用電気配線用端子として

250型のソケットを使用しているので同じサイズを購入、全く問題Mなく使えます。たくさんはいらないので丁度良い内容でよかったです。

対象商品:
43668153
2024-04-01
用途:
二輪のメンテナンス
サービス業

バイクのハーネス加工に使用しました。数が適量でスリーブとセットで使えるため有難いです。

対象商品:
43668135
2024-06-22
用途:
自動車整備用
自動車・二輪車・自転車関連業

4個だけ必要だったので購入しました。安価で入手出来ました。

対象商品:
43668135
2023-06-14
用途:
電線同士の接続
その他業種

オスとメスとカバーは大抵別々で販売されており、一々サイズを確認して揃える必要があるが、本品はセットになっている点が良い。また、少量で価格も安いためちょっとだけ必要という時にはぴったりである。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品は187型の端子ですか。
回答:
こちらの商品は250型の端子でございます。
4人が参考にしています
2021-06-03
質問:
この商品はRoHS対応ですか。
回答:
こちらの商品は、RoHS対応品になります。
2021-06-03

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする