MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
表面実装用電源コネクター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
注文コード
43669238
品番
HH-5-G-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
表面実装用基板に電源を供給する為のコネクターです。
オス側は、OP-50-2を御利用下さい。
OP-50-2にHH-5-R(ロック金具)を使用しますと、引張っても抜けません。
材質
ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上
ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
20
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
1.7〜2.1
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
150以上