※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2200K)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
2位置ダブル
管接続口径
NPT1/4
注文コード
43670384
品番
VQ2200K-5ED1-02N
参考基準価格(税別)
¥19,910
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・切換方式・管接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
2位置ダブル
コイル電圧(V)
DC24
ポート数
5
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
使用流体
空気