MAC8(マックエイト)
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
寸法A(mm)
0.6
寸法B(mm)
5
連結数
3
注文コード
43670848
品番
HQS-2-5-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法B・連結数
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。
仕様についてはHQシリーズと同じです。
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)
仕上
ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法A(mm)
0.6
寸法F(mm)
0.635
寸法D(mm)
1.6
定格電流(A)
3
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応