曜日別特売

表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)

表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ) - MAC8(マックエイト)

HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。
仕様についてはHQシリーズと同じです。

材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)仕上ニッケル下地金メッキピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全198種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
198種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43670848HQS-2-5-3P0.60.6351.651
オープン
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670857HQS-2-5-4P0.60.6351.651
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670866HQS-2-5-5P0.60.6351.651
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670875HQS-2-5-6P0.60.6351.651
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670884HQS-2-5-7P0.60.6351.651
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
43670893HQS-2-5-8P0.60.6351.651
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670909HQS-2-5-9P0.60.6351.651
オープン
2,698
2,968(税込)
32日以内出荷
返品不可
43670918HQS-2-5-10P0.60.6351.651
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670927HQS-2-5-11P0.60.6351.651
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670936HQS-2-5-12P0.60.6351.651
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670945HQS-2-5-13P0.60.6351.651
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670954HQS-2-5-14P0.60.6351.651
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670963HQS-2-5-15P0.60.6351.651
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670979HQS-2-5-16P0.60.6351.651
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670988HQS-2-5-17P0.60.6351.651
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670997HQS-2-5-18P0.60.6351.651
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
43671006HQS-2-5-19P0.60.6351.651
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671015HQS-2-5-20P0.60.6351.651
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671024HQS-2-8-3P0.60.6351.681
オープン
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671033HQS-2-8-4P0.60.6351.681
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671049HQS-2-8-5P0.60.6351.681
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671058HQS-2-8-6P0.60.6351.681
オープン
1,898
2,088(税込)
32日以内出荷
返品不可
43671067HQS-2-8-7P0.60.6351.681
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
43671076HQS-2-8-8P0.60.6351.681
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671085HQS-2-8-9P0.60.6351.681
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671094HQS-2-8-10P0.60.6351.681
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671103HQS-2-8-11P0.60.6351.681
オープン
3,298
3,628(税込)
32日以内出荷
返品不可
43671119HQS-2-8-12P0.60.6351.681
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671128HQS-2-8-13P0.60.6351.681
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671137HQS-2-8-14P0.60.6351.681
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671146HQS-2-8-15P0.60.6351.681
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671155HQS-2-8-16P0.60.6351.681
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671164HQS-2-8-17P0.60.6351.681
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671173HQS-2-8-18P0.60.6351.681
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671189HQS-2-8-19P0.60.6351.681
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671198HQS-2-8-20P0.60.6351.681
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671207HQS-2-10-3P0.60.6351.6101
オープン
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671216HQS-2-10-4P0.60.6351.6101
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671225HQS-2-10-5P0.60.6351.6101
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671234HQS-2-10-6P0.60.6351.6101
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671243HQS-2-10-7P0.60.6351.6101
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671259HQS-2-10-8P0.60.6351.6101
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671268HQS-2-10-9P0.60.6351.6101
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671277HQS-2-10-10P0.60.6351.6101
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671286HQS-2-10-11P0.60.6351.6101
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671295HQS-2-10-12P0.60.6351.6101
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671304HQS-2-10-13P0.60.6351.6101
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671313HQS-2-10-14P0.60.6351.6101
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671329HQS-2-10-15P0.60.6351.6101
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43671338HQS-2-10-16P0.60.6351.6101
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする