※9-M11-3-VQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 乾燥エア用ソレノイドバルブ
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(C10) o10用ワンタッチ管継手
コイル電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
CE-対応品
(-) なし
注文コード
43673945
品番
VQ31A1-3G-C10
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・コイル電圧・CE-対応品
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C10) o10用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G) グロメット
コイル電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
CE-対応品
(-) なし
電気回路
(-) 全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
切換方式
N.C.
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
3
使用流体
空気
CADデータダウンロード