VQ4000-P-03T-Q VQ4000_SP - サブプレート(VQ4000) SMC 43674645 VQ4000-P-03T-Q VQ4000_SP - サブプレート(VQ4000) SMC 43674645

VQ4000_SP - サブプレート(VQ4000)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) 3/8 リード線取出方法(P) プラグインコンジットターミナル ねじの種類(T) NPTF 注文コード43674645 品番VQ4000-P-03T-Q
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など48種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(03) 3/8 リード線取出方法(P) プラグインコンジットターミナル 保護構造(-) 防塵 配管(-) 横配管 CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする