VQ4000-PW-02N-Q VQ4000_SP - サブプレート(VQ4000) SMC 43674663 VQ4000-PW-02N-Q VQ4000_SP - サブプレート(VQ4000) SMC 43674663

VQ4000_SP - サブプレート(VQ4000)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(P) プラグインコンジットターミナル ねじの種類(N) NPT 注文コード43674663 品番VQ4000-PW-02N-Q
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など48種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(P) プラグインコンジットターミナル 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 配管(-) 横配管 CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする