JH-1-T 黒 表面実装用ジャック MAC8(マックエイト) 43674689

表面実装用ジャック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
内容量1袋(200個)注文コード43674689品番JH-1-T 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

チップマウンターにかけられるジャックです。
信号ライン、電源ラインのチェック用に御利用下さい。
2.0Φのプラグに適合します。(横方向より挿入できます。)
プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。

材質
ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-55~+220
定格電流(A)
5
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
2
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿入力(g)
1500以下
抜去力(g)
100以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする