VQ4100-5E1 V Series(VQ4100) SMC 43674828 VQ4100-5E1 V Series(VQ4100) SMC 43674828

V Series(VQ4100)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 タイプ(0) プラグインタイプ 注文コード43674828 品番VQ4100-5E1
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は管接続口径・コイル電圧・タイプなど94種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) 2位置シングル タイプ(0) プラグインタイプ 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
木材加工機械に使用
製造業

このソレノイド壊れやすくないですか?うちでは10年で5個以上交換しています。
特に待機状態でON(ランプ点灯)が長い使い方をしているところが
先に壊れます。旧品番のVQ4100-2から末尾21に変わって少しは長持ちするようになりましたが、現在も時々壊れます。
なので、待機状態でONの使用に向いてないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする