MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
2Φ用ジャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43674874
品番
JK-2 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
2Φ用プラグが水平方向から挿入できるタイプです。
JM-2が適合します。
信号ラインのチェック等に御利用下さい。
材質
樹脂部:PPE(UL94V-1)、コンタクト部:リン青銅
仕上
銅下地銀メッキ
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
2