MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
2Φ用ジャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43674944
品番
JM-2 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
2Φ用プラグです。
JK-2に適合します。
材質
樹脂部:PPE(UL94V-1)、金属部:黄銅
仕上
ニッケルメッキ
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電流(A)
5
適合電線
AWG16より細い物
RoHS指令(10物質対応)
対応