MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ジャンプソケット(2.54mmピッチ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43675294
品番
JS-1 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組合わせで切替が出来ます。
材質
コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)
仕上
コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)
2.54
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電圧(V)
250(AC,DC)
定格電流(A)
3
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.64
挿抜力(g)
70以上