SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 乾燥エア用ソレノイドバルブ
V Series(VQ4100R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
(0) プラグインタイプ
注文コード
43675783
品番
VQ4100R-5W-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,450
この商品は
管接続口径・ねじの種類・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
タイプ
(0) プラグインタイプ
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43675783
VQ4100R-5W-Q
20424207
VQ4100R-5W1-Q
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100R
SMC
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。